{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 30 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 107 mm | |
momentintervall | 2 cNm - 30 cNm | |
momentintervall | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,2 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 60 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659949 30 | |
EAN/GTIN | 4580125347717 | |
Tillverkarens nummer | N3 LTDK-H |