{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 300 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 157 mm | |
momentintervall | 40 cNm - 300 cNm | |
momentintervall | 0,4 Nm - 3 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 214 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659949 300 | |
EAN/GTIN | 4580125347564 | |
Tillverkarens nummer | N30 LTDK |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentmejsel med skala, maximalt vridmoment: 300cNm
på begäran
I lager
187 styck i lager
2 959,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
113 styck i lager
1 423,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
momentintervall | 40 cNm - 300 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
vikt | 214 g | 300 g |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Feedback | utlösande | utlösande |
Produktslag | Momentskruvdragare | Momentskruvdragare |