{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 7400 pre-set, pistolhandtag | |
maximalt vridmoment | 600 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 150 mm | |
inställt vridmoment | 3 Nm | |
momentintervall | 300 cNm - 600 cNm | |
momentintervall | 3 Nm - 6 Nm | |
1 varv (360°) motsvarar | 50 cNm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 266 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659934 600 | |
EAN/GTIN | 4013288102935 | |
Tillverkarens nummer | 05074717001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentmejslar utan skala, maximalt vridmoment: 600cNm
på begäran
I lager
43 styck i lager
1 232,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
208 styck i lager
1 619,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | D 6,3 |
Loggbara data | nej | nej |
totallängd L | 150 mm | 153 mm |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | ±6 % |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | ställbar |
Produktslag | Momentskruvdragare | Momentskruvdragare |