{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 600 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 153 mm | |
momentintervall | 120 cNm - 600 cNm | |
momentintervall | 1,2 Nm - 6 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 20 cNm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Bitsurtag 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm; Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 300 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659945 600 | |
EAN/GTIN | 4045197514028 | |
Tillverkarens nummer | 659945 600 |