{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 7400 pre-set, 105 mm | |
maximalt vridmoment | 300 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 155 mm | |
inställt vridmoment | 1,2 Nm | |
momentintervall | 120 cNm - 300 cNm | |
momentintervall | 1,2 Nm - 3 Nm | |
1 varv (360°) motsvarar | 20 cNm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 180 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659934 300 | |
EAN/GTIN | 4013288102928 | |
Tillverkarens nummer | 05074716001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentmejslar utan skala 300 cNm
på begäran
I lager
140 styck i lager
833,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
1 426,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | cNm | cNm ;Nm |
Dragriktning | Högerdragning | Höger- och vänsterdragning |
Loggbara data | nej | nej |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 | ±6 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | Bitsurtag 1/4 tum |