Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare ”TST”, maximalt vridmoment: 10Nm

Art-nr.: 654300 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 694,03 SEK /st.
  • 15 945,27 SEK /st.
  • 9 055,80 SEK /st.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±0,5
  • datautgång: RS232C-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 10 Nm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±0,5 %
datautgång RS232C-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
mätområde 0,5 Nm - 10 Nm
visarens bredd 288 mm
visarens höjd 72 mm
visarens djup 160 mm
vikt 2,2 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Testapparat för vridmoment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 654300 10
EAN/GTIN 2050001016935
Tillverkarens nummer 43213/TST10

Benämning

Utförande:

  • Robust instrumenthus av uretanplast för bords- eller väggmontering.
  • Stor LCD-display.
  • Direkt val av provningsmetod via piktogramknappsats.
  • Gränssnitt för anslutning av en extern givare. När givarna nr 654350 används känner instrumentet automatiskt av mätområde och kalibreringsparametrar
  • Frekvensindikering vid kontroll av pulsade verktyg eller skruvdragare med slirkoppling.
  • Målmoment med övre och undre gränsvärde kan programmeras.
  • Seriellt gränssnitt för anslutning av skrivare eller PC.
  • strömförsörjning: Inbyggt batteri för cirka 16 timmars sladdlös drift eller nätdrift, 230 V.
  • Kalibreringsprogramvaraa TCS (fås kostnadsfritt efter registrering på www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Integrerad sensor med 1/4 tum sexkant C6,3 och extra anslutning för 1 extern sensor.

Fördel:

Flexibelt mätsystem som kan expanderas upp till 100.000 Nm. Mycket enkelt att använda.

Användningsdata:

Kalibrering av momentskruvdragare med inställningsskala eller display. Inställning och kalibrering av momentskruvdragare utan skala. Inställning och kalibrering av el- eller tryckluftsdrivna skruv- och mutterdragare med automatisk avstängning. Med externa givare (tillbehör) kan momentnycklar eller skruvdragare upp till 100.000 Nm kontrolleras.

Leveransinnehåll:

Inklusive UKAS kalibreringscertifikat höger och skruvdragningssimulator för kalibrering av el-/tryckluftsdrivna skruvdragare, två fästskruvar, seriell dataöverföringskabel, i plastväska.

Anmärkning:

Skruvdragningssimulatorer för nr 654300 och 654350 under nr 654352.
Inte lämpliga för mutterdragare!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen