Momentmejslar utan skala 120 cNm

Art-nr: 659934 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 661,71 SEK /st.
på begäran
I lager
90 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 7400 pre-set, 105 mm
maximalt vridmoment 120 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3; F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 155 mm
inställt vridmoment 0,3 Nm
momentintervall 30 cNm - 120 cNm
momentintervall 0,3 Nm - 1,2 Nm
1 varv (360°) motsvarar 10 cNm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 180 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659934 120
EAN/GTIN 4013288102911
Tillverkarens nummer 05074715001

Benämning

Utförande:

Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med Rapidaptor-snabbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.
Vridmomentet ställs in med hjälp av ett mätinstrument för vridmoment (nr 654300654460) och en 7 mm sexkantnyckel (resp. 10 mm för strl 600). När momentmejslarna lämnar fabriken är de förinställda på de vanligaste momentvärdena.

Funktion:

När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud. Lossningsmomentet är obegränsat.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor frigångskopplingsskaft lan levereras via vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen