{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 7400 pistol | |
maximalt vridmoment | 600 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 150 mm | |
momentintervall | 300 cNm - 600 cNm | |
momentintervall | 3 Nm - 6 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 25 cNm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 122 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659933 600 | |
EAN/GTIN | 4013288101730 | |
Tillverkarens nummer | 05074702001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentmejslar med skala, maximalt vridmoment: 600cNm
på begäran
I lager
93 styck i lager
1 645,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
187 styck i lager
1 607,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | cNm | cNm; Nm |
Dragriktning | Högerdragning | Höger- och vänsterdragning |
momentintervall | 300 cNm - 600 cNm | 120 cNm - 600 cNm |
totallängd L | 150 mm | 153 mm |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | Bitsurtag 1/4 tum |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk slirkoppling |