Momentmejslar med skala 880 cNm

Art-nr: 659933 880
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 751,32 SEK /st.
på begäran
I lager
61 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 7400 pistol
maximalt vridmoment 880 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3; F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 150 mm
momentintervall 400 cNm - 880 cNm
momentintervall 4 Nm - 8,8 Nm
skalgradering 1 delstreck = 40 cNm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 278 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659933 880
EAN/GTIN 4013288119308
Tillverkarens nummer 05074705001

Benämning

Utförande:

Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med Rapidaptor-snabbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.
Vridmomentet ställs in för hand med mikrometerskala (från storlek 600 med inbyggt hjälpverktyg eller fast skruvnyckel med nyckelvidd 17).
Med pistolgrepp för överföring av höga vridmoment.

Funktion:

När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud. Lossningsmomentet är obegränsat.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor frilöpskopplingsskaft kan beställas från vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen