{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 26 mm | |
höjd h | 5,7 mm | |
nyckelvidd | 11 mm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657792 1-11 | |
EAN/GTIN | 4062406277338 | |
Tillverkarens nummer | 657792 1-11 |