{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
bredd B | 35 mm | |
höjd h | 22,5 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 135 Nm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
Antal tänder | 52 | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Omställbar spärrnyckel | Ja | |
Spärrnyckel med utstötare | Nej | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikelnummer | 657630 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406278342 | |
Tillverkarens nummer | 657630 1-1/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spärrhuvud 1-1/2 tum
på begäran
I lager
421 styck i lager
773,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
812 styck i lager
1 108,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/2 | 1/2 |
bredd B | 35 | 32 |
Omställbar spärrnyckel | Ja | Ja |
stickmått S | 17,5 | 28 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Spärrhuvud | Spärrhuvud |