{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 300 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
totallängd L | 553 mm | |
huvudbredd b | 44 mm | |
huvudhöjd h | 27,5 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 300 Nm | |
momentintervall | 50 lbffot - 220 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 10 Nm | |
vikt | 1 645 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 486 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657225 300 | |
EAN/GTIN | 4018754268948 | |
Tillverkarens nummer | 50204030 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel 300 Nm
på begäran
I lager
69 styck i lager
5 581,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
2 361,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
2 033,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
totallängd L | 553 | 587 | 588 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
skalgradering 1 delstreck = | 10 | 1 | 1 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala |