{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 150 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
totallängd L | 452 mm | |
huvudbredd b | 41 mm | |
huvudhöjd h | 18 mm | |
momentintervall | 30 Nm - 150 Nm | |
momentintervall | 25 lbffot - 110 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 1 280 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 387 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657225 150 | |
EAN/GTIN | 4018754268924 | |
Tillverkarens nummer | 50204015 |