Momentnyckel DREMOMETER med fast anslutningsfäste 300 Nm

Art-nr: 657000 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 717,27 SEK /st.
  • 1 730,04 SEK /st.
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 300 Nm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie DREMOMETER
totallängd L 617 mm
momentintervall 60 Nm - 300 Nm
momentintervall 45 lbffot - 220 lbffot
skalgradering 1 delstreck = 5 Nm
vikt 2 000 g
fyrkantsfäste 1/2 tum
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 529 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 529 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657000 300
EAN/GTIN 4002805856215
Tillverkarens nummer 7685450

Benämning

Utförande:

Praktisk och robust konstruktion med låg vikt. Alla delar som utsätts för påkänningar är av högvärdigt stål. Fast fyrkantsfäste (ingen spärr).
Måttenheter: Nm, lbfft.
Fyrkantsfäste med knappmanövrering.

Funktion:

Vid inställt värde ger momentnyckeln ”signal” (hör- och kännbar)och därefter är nyckeln genast klar för fortsatt arbete.
Inställningen av önskat vridmoment sker via en oförlorbar, utdragbar stiftnyckel som är inbyggd i änden på handtaget. Det inställda vridmomentet kan enkelt avläsas på en skala. Det inställda värdet kan inte ändras oavsiktligt under arbetet.

Användningsdata:

För medelstora till stora serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen