{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | DREMOMETER | |
totallängd L | 551 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 30 lbffot - 150 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 1 400 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 463 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 463 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657000 200 | |
EAN/GTIN | 4002805857311 | |
Tillverkarens nummer | 7685530 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel DREMOMETER med fast anslutningsfäste 200 Nm
på begäran
I lager
22 styck i lager
6 920,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
3 649,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfcm |
totallängd L | 551 | 474 |
maximalt vridmoment | 200 | 200 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar |