{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 120 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | DREMOMETER | |
totallängd L | 462 mm | |
momentintervall | 25 Nm - 120 Nm | |
momentintervall | 18 lbffot - 90 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 5 Nm | |
vikt | 1 500 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 373 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 373 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657000 120 | |
EAN/GTIN | 4002805856116 | |
Tillverkarens nummer | 7683320 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel DREMOMETER med fast anslutningsfäste 120 Nm
på begäran
I lager
33 styck i lager
6 314,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
386 styck i lager
2 841,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
113 styck i lager
2 247,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
visning | analog | analog | analog |
Utlösningssignal | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
totallängd L | 462 | 409 | 372 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | för insticksverktyg (fyrkantfäste) |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 373 | 315 | 326 |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |