{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 560 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 1 250 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 4 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081557 LR6 | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft; lbfin | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 443 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 468 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655365 200 | |
EAN/GTIN | 4045197611383 | |
Tillverkarens nummer | 655365 200 |