{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 50 mm | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
⌀ utgångssidan | 74 mm | |
Längd | 70 mm | |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 653010 50 | |
EAN/GTIN | 4991644435340 | |
Tillverkarens nummer | 18400M 50MM |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
IMPACT hylsnyckelhylsa sexkant, 1 tum, nyckelvidd: 50mm
på begäran
I lager
28 styck i lager
764,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
283 styck i lager
470,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
581,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 74 mm | 71 mm | 75 mm |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1 tum | 3/4 tum | 1 tum |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | Ja | Ja |
Längd | 70 mm | 72 mm | 80 mm |
nyckelvidd | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |