{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 41 mm | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
⌀ utgångssidan | 62,8 mm | |
Längd | 66 mm | |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 653010 41 | |
EAN/GTIN | 4991644435258 | |
Tillverkarens nummer | 18400M 41MM |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
IMPACT hylsnyckelhylsa sexkant, 1 tum, nyckelvidd: 41mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
563,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
416,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
636 styck i lager
642,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 62,8 mm | 63 mm | 63 mm |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1 tum | 1 tum | 1 tum |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | Ja | Ja |
Längd | 66 mm | 70 mm | 100 mm |
nyckelvidd | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |