{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 32 mm | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
⌀ utgångssidan | 51,5 mm | |
Längd | 62 mm | |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 653010 32 | |
EAN/GTIN | 14991644435163 | |
Tillverkarens nummer | 18400M 32MM |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
IMPACT hylsnyckelhylsa sexkant, 1 tum, nyckelvidd: 32mm
på begäran
I lager
35 styck i lager
428,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
244 styck i lager
313,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
295 styck i lager
493,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 51,5 mm | 54 mm | 54 mm |
Drivprofil | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar | Sexkanthylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1 tum | 1 tum | 1 tum |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | Ja | Ja |
Längd | 62 mm | 62 mm | 100 mm |
nyckelvidd | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |