Sexkantinsats 1/2 tum, lång isolerad 24 mm

Art-nr: 643841 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 24 mm
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ utgångssidan 36,5 mm
    Längd 96 mm
    Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 643841 24
    EAN/GTIN 4007555352246
    Tillverkarens nummer 352246

    Benämning

    Utförande:

    Med plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Norm:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Anmärkning:

    För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast isolerade verktyg (nr 643810643841) kombineras med varandra.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen