{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 11 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 20,5 mm | |
Längd | 96 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643841 11 | |
EAN/GTIN | 4007555352116 | |
Tillverkarens nummer | 352116 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sexkantinsats 1/2 tum, lång isolerad 11 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
368,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
556 styck i lager
42,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 066 styck i lager
71,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
235 styck i lager
143,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 20,5 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 22 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |