{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 17 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 27,5 mm | |
Längd | 96 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643841 17 | |
EAN/GTIN | 4007555352178 | |
Tillverkarens nummer | 352178 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sexkantinsats 1/2 tum, lång isolerad, nyckelvidd: 17mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
370,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 846 styck i lager
44,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 971 styck i lager
78,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 287 styck i lager
74,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
163 styck i lager
150,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 27,5 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 29 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |