{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 10 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ utgångssidan | 19,5 mm | |
Längd | 96 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643841 10 | |
EAN/GTIN | 4007555352109 | |
Tillverkarens nummer | 352109 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sexkantinsats 1/2 tum, lång isolerad 10 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
368,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 811 styck i lager
39,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 925 styck i lager
64,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
219 styck i lager
143,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 19,5 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 21 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kants skruvmejsel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
nyckelvidd | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |