{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX45 | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Profilmått A | 7,8 mm | |
⌀ fästsida | 22,7 mm | |
Längd | 55 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643650 TX45 | |
EAN/GTIN | 4018754006694 | |
Tillverkarens nummer | 03100045 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum, Torx®-profil: TX45
på begäran
I lager
189 styck i lager
201,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 306 styck i lager
138,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
206 styck i lager
162,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
857 styck i lager
92,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx®-profil | TX45 | TX45 | TX45 | TX45 |
Profilmått A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |