Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum TX25

Art-nr.: 643650 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX25
fyrkantsfäste 1/2 tum
Profilmått A 4,4 mm
⌀ fästsida 22,7 mm
Längd 55 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643650 TX25
EAN/GTIN 4018754006656
Tillverkarens nummer 03100025

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum  TX25

Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum TX25

på begäran
I lager
24 styck i lager
187,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 108 styck i lager
120,44  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
223 styck i lager
92,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ fästsida 22,7 mm 22,5 mm 22 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar
fyrkantsfäste 1/2 tum 1/2 tum 1/2 tum
Längd 55 mm 60 mm 55 mm
Torx®-profil TX25 TX25 TX25
Profilmått A 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen