Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum 8 mm

Art-nr: 643200 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
484 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    sexkant 8 mm
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    ⌀ fästsida 22,7 mm
    Längd 60 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 643200 8
    EAN/GTIN 4018754006274
    Tillverkarens nummer 03050008

    Benämning

    Utförande:

    Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

    Norm:

    DIN 7422

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum  8 mm

    Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum 8 mm

    på begäran
    I lager
    484 styck i lager
    148,26  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    8 478 styck i lager
    98,84  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    ⌀ fästsida 22,7 22,5
    Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel
    fyrkantsfäste 1/2 1/2
    Längd 60 60
    sexkant 8
    Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen