Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum 11 mm

Art-nr: 643200 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    sexkant 11 mm
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    ⌀ fästsida 22,7 mm
    Längd 60 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 643200 11
    EAN/GTIN 4018754008407
    Tillverkarens nummer 03450028

    Benämning

    Utförande:

    Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

    Norm:

    DIN 7422

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen