Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 19mm

Art-nr.: 642520 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
1 764 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 19 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 26,6 mm
Längd 77 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642520 19
EAN/GTIN 4045197542809
Tillverkarens nummer 642520 19

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX tolvkantskruvdragarinsatser, lång, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 642532; HOLEX: Nr 642522).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 19mm

Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 19mm

på begäran
I lager
1 764 styck i lager
123,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 910 styck i lager
48,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 031 styck i lager
76,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 253 styck i lager
182,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 26,6 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste 1/2 tum 1/2 tum 1/2 tum 1/2 tum
Längd 77 mm 39 mm 38 mm 77 mm
nyckelvidd 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen