{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 20,8 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
nyckelvidd | 13/16 tum | |
⌀ utgångssidan | 27,7 mm | |
Längd | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
hållanordning för tändstift | Gummihållare | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642450 20,8 | |
EAN/GTIN | 4018754005734 | |
Tillverkarens nummer | 03020208 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tolvkantständstifthylsa, 1/2 tum 20,8 mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
371,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
801 styck i lager
184,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 27,7 mm | 27,2 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 3/8 tum |
hållanordning för tändstift | Gummihållare | Gummihållare |
Längd | 83 mm | 65 mm |
nyckelvidd | 20,8 mm | 20,8 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |