{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 16 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
nyckelvidd | 5/8 tum | |
⌀ utgångssidan | 22,4 mm | |
Längd | 83 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
hållanordning för tändstift | Gummihållare | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642450 16 | |
EAN/GTIN | 4018754005741 | |
Tillverkarens nummer | 03020216 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Tolvkantständstifthylsa, 1/2 tum, nyckelvidd: 16mm
på begäran
I lager
44 styck i lager
341,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
512 styck i lager
163,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 22,4 mm | 21,7 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 3/8 tum |
hållanordning för tändstift | Gummihållare | Gummihållare |
Längd | 83 mm | 60 mm |
nyckelvidd | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |