{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 7/8 tum | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 29,7 mm | |
Längd | 42 mm | |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromning på nickel | |
med AS-drive-profil | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 642400 7/8 | |
EAN/GTIN | 4018754007950 | |
Tillverkarens nummer | 03410044 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 7/8tum
på begäran
I lager
15 styck i lager
136,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
462 styck i lager
108,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 126 styck i lager
224,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 068 styck i lager
66,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
450 styck i lager
169,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 29,7 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar | 12-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
nyckelvidd | 7/8 tum | 7/8 tum | 7/8 tum | 7/8 tum | 7/8 tum |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |