Hylsnyckelsortiment tumdimensioner, 1/2 tum fyrkant 23 delar

Art-nr: 638711
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 3/8-1.1/4

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal delar 23
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 3/8-1.1/4 tum
    Längd 454 mm
    Bredd 253 mm
    höjd 64 mm
    Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
    Nyckelvidder tum
    Produktslag hylsnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 638711
    EAN/GTIN 4018754260966
    Tillverkarens nummer 96035125

    Benämning

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

    Användningsdata:

    För utvändiga sexkantskruvar/muttrar smed gänga upp till 3/4 tum (amerikanska storheter).

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

    Leveransinnehåll:

    hylsor tolvkant: 17 st nr 642400
    storlek 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
    T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300
    Förlängare: 3 st nr 641000 storlek 50; 130; 255
    universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2
    spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2
    Förvaring i: ABS-plastlåda

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen