Förlängare, 1/2 tum, totallängd: 255mm

Art-nr.: 641000 255
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
351 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 255 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 641000 255
EAN/GTIN 4018754012992
Tillverkarens nummer 13010003

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop ”blint”. Med krage för stabilt fäste.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Ytterfyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula, innerfyrkanter enligt DIN 3120-C 12,5 med spår.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Förlängare, 1/2 tum, totallängd: 255mm

Förlängare, 1/2 tum, totallängd: 255mm

på begäran
I lager
351 styck i lager
260,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
182 styck i lager
207,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fyrkantsfäste 1/2 tum 1/2 tum
totallängd 255 mm 250 mm
Produktslag förlängningsstång förlängningsstång

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen