12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 5/8tum

Art-nr.: 642400 5/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 5/8 tum
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 22,4 mm
Längd 38 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Yta förkromning på nickel
med AS-drive-profil Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642400 5/8
EAN/GTIN 4018754007899
Tillverkarens nummer 03410036

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. AS-drive-profil.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 5/8tum

12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 5/8tum

på begäran
I lager
40 styck i lager
114,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
444 styck i lager
80,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 044 styck i lager
203,47  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 034 styck i lager
45,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
468 styck i lager
129,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 22,4 mm 22,6 mm 22,5 mm 22,6 mm 22,9 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste 1/2 tum 1/2 tum 1/2 tum 1/2 tum 1/2 tum
Längd 38 mm 38 mm 77 mm 38 mm 77 mm
nyckelvidd 5/8 tum 5/8 tum 5/8 tum 5/8 tum 5/8 tum
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen