Sats med sexkants skruvdragarhylsor TiN-belagda, 1/2 tum-fyrkant 9 delar

Art-nr: 639406
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 5-17

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal delar 9
    fyrkantsfäste 1/2 tum
    Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 5-17 mm
    Längd 185 mm
    Bredd 153 mm
    höjd 52 mm
    Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar; Sexkantnyckel
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 639406
    EAN/GTIN 4000896193530
    Tillverkarens nummer 986/9N

    Benämning

    Utförande:

    Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
    Hylsor
    enligt DIN 3124.
    In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
    TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

    Användningsdata:

    För insexskruvar med gänga M6 − M24.

    Material:

    Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.

    Leveransinnehåll:

    Skruvmejselhylsor: 9 st nr 643233 storlek 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
    Förvaring i: Smartcase med positioneringsfunktion

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen