{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sexkant | 14 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ fästsida | 24,6 mm | |
Längd | 60 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Utförande | TiN-belagd | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
med klotf. huvud | Nej | |
med låsring | Nej | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 643233 14 | |
EAN/GTIN | 4000896046898 | |
Tillverkarens nummer | 986-14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum TiN-belagd, sexkant: 14mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
175,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 256 styck i lager
101,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 24,6 mm | 24 mm |
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum |
Längd | 60 mm | 60 mm |
Yta | förkromad | |
sexkant | 14 mm | 14 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |