{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX25 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Profilmått A | 4,4 mm | |
⌀ fästsida | 11,6 mm | |
Längd | 28 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631801 TX25 | |
EAN/GTIN | 4018754001170 | |
Tillverkarens nummer | 01350025 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort TX25
på begäran
I lager
303 styck i lager
120,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
367 styck i lager
101,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 11,6 mm | 12,5 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 28 mm | 36 mm |
Torx®-profil | TX25 | TX25 |
Profilmått A | 4,4 mm | 4,4 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |