{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX25 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Profilmått A | 4,4 mm | |
⌀ fästsida | 12,5 mm | |
Längd | 36 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631809 TX25 | |
EAN/GTIN | 4062406265380 | |
Tillverkarens nummer | 631809 TX25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort, Torx®-profil: TX25
på begäran
I lager
220 styck i lager
99,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 933 styck i lager
83,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 12,5 mm | 12 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 36 mm | 25 mm |
Torx®-profil | TX25 | TX25 |
Profilmått A | 4,4 mm | 4,4 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |