Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort TX15

Art-nr: 631801 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX15
fyrkantsfäste 1/4 tum
Profilmått A 3,3 mm
⌀ fästsida 11,6 mm
Längd 28 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631801 TX15
EAN/GTIN 4018754001156
Tillverkarens nummer 01350015

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort TX15

Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort TX15

på begäran
I lager
79 styck i lager
120,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
378 styck i lager
101,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
335 styck i lager
85,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ fästsida 11,6 mm 12,5 mm 12 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar
fyrkantsfäste 1/4 tum 1/4 tum 1/4 tum
Längd 28 mm 36 mm 25 mm
Torx®-profil TX15 TX15 TX15
Profilmått A 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen