{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX15 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Profilmått A | 3,3 mm | |
⌀ fästsida | 12,5 mm | |
Längd | 36 mm | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631809 TX15 | |
EAN/GTIN | 4062406265366 | |
Tillverkarens nummer | 631809 TX15 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort TX15
på begäran
I lager
407 styck i lager
101,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
335 styck i lager
85,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 12,5 mm | 12 mm |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 36 mm | 25 mm |
Torx®-profil | TX15 | TX15 |
Profilmått A | 3,3 mm | 3,3 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |