{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | E8 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Profilmått A | 7,5 mm | |
⌀ utgångssidan | 10,5 mm | |
Längd | 23 mm | |
Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631500 E8 | |
EAN/GTIN | 4018754000975 | |
Tillverkarens nummer | 01270008 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® E8
på begäran
I lager
162 styck i lager
100,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 929 styck i lager
48,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 10,5 mm | 9,6 mm |
Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 23 mm | 25 mm |
Torx®-profil | E8 | E8 |
Profilmått A | 7,5 mm | 7,5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |