{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | E4 | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Profilmått A | 3,8 mm | |
⌀ utgångssidan | 5,6 mm | |
Längd | 23 mm | |
Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631500 E4 | |
EAN/GTIN | 4018754000937 | |
Tillverkarens nummer | 01270004 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx®, Torx®-profil: E4
på begäran
I lager
49 styck i lager
99,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
439 styck i lager
48,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 5,6 mm | 5,4 mm |
Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 23 mm | 25 mm |
Torx®-profil | E4 | E4 |
Profilmått A | 3,8 mm | 3,8 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |