Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® E8

Art-nr: 631515 E8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
916 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Torx®-profil E8
    fyrkantsfäste 1/4 tum
    Profilmått A 7,5 mm
    ⌀ utgångssidan 9,6 mm
    Längd 25 mm
    Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar
    Produktslag Hylsnyckelinsats

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 631515 E8
    EAN/GTIN 4045197493392
    Tillverkarens nummer 631515 E8

    Benämning

    Utförande:

    Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

    Material:

    Kromvanadinstål, förkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen