• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 7mm

Art-nr.: 631029 7
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 914 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 7 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 10,8 mm
Längd 25 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631029 7
EAN/GTIN 4062406060459
Tillverkarens nummer 631029 7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 631032; HOLEX: Nr 631022).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen