Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 9mm

Art-nr.: 631029 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 121 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 13,4 mm
Längd 25 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631029 9
EAN/GTIN 4062406060473
Tillverkarens nummer 631029 9

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 631032; HOLEX: Nr 631022).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 9mm

Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 9mm

på begäran
I lager
1 121 styck i lager
47,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 621 styck i lager
32,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
632 styck i lager
110,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 13,4 mm 13,2 mm 13,4 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar 6-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste 1/4 tum 1/4 tum 1/4 tum
Längd 25 mm 25 mm 50 mm
nyckelvidd 9 mm 9 mm 9 mm
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen