Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 19 delar 6

Art-nr: 630162 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
643 styck i lager
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 5×10

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 19
fyrkantsfäste 1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 3,5-13 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 257 mm
Bredd 147 mm
höjd 45 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Fyllnadsgrad i låda i G 5×10
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630162 6
EAN/GTIN 4062406060244

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 13 st nr 631029 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116
Mejselhandtag: 1 st nr 632829 storlek 146
Förlängare: 2 st nr 632429 storlek 50; 150
universalknut: 1 st nr 633529 storlek 1/4
spärrskaft: 1 st nr 632025 storlek 1/4
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar