{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 5,5 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
⌀ utgångssidan | 8,5 mm | |
Längd | 23 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Material | HPQ®-högkapacitetsstål | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 631000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4018754000142 | |
Tillverkarens nummer | 01010055 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 5,5mm
på begäran
I lager
198 styck i lager
69,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 035 styck i lager
30,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 090 styck i lager
41,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
501 styck i lager
109,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 006 styck i lager
45,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
nyckelvidd | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |