Sexkantinsats 1/4 tum 10 mm

Art-nr: 631000 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
661 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: HPQ®-högkapacitetsstål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 10 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 14,3 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631000 10
EAN/GTIN 4018754000067
Tillverkarens nummer 01010010

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med AS-Drive profil.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen