Ställbar haknyckel rak 80/5 mm

Art-nr: 628800 80/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
146 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Största ⌀ / tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 764C
tillverkarens beteckning 764
Maximal diameter 80 mm
Tappens märk-⌀ 5 mm
totallängd 220 mm
inställbart tappavstånd a 40 mm - 80 mm
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628800 80/5
EAN/GTIN 4020772041069
Tillverkarens nummer 41061

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.
Med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tapp-⌀ = tappens nom. ⌀ − 0,1 mm; toleransområde h12.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen